Startseite
Neu

MELCHIONI SPA - MEM550923171 DIFFUSORE INTERNO/ESTERNO IPX5 WOOFER DA - 550923171

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923171 DIFFUSORE INTERNO/ESTERNO IPX5 WOOFER DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693310290

Artikelnummer

MEM550923171

Herstellernummer

550923171

Hersteller

MEM

Altoparlante Power Dynamics per interni ed esterni progettato per garantire unalta resistenza alle intemperie, grazie al grado di protezione IPX5 e una custodia in ABS resistente ai raggi UV. Dotato di sistema a due vie di alta qualit per un eccellente qualit del suono: un tweeter da 1 'a cupola di seta e un driver per bassi/medi in polipropilene da 5'. L'uscita a bassa frequenza garantita e rafforzata dall'uso di un radiatore passivo dei bassi posto sul retro del diffusore. Ideale per eventi all'aperto, piscine, aree giardino, uso marittimo o in barca. Utilizzabili per installazioni su linea a 100V e compatibili con sistemi a 8. possibile installare gli altoparlanti a parete in orizzontale o in verticale con il kit di montaggio incluso. Caratteristiche:  Custodia in ABS resistente agli agenti atmosferici e raggi UV  Griglia di protezione in alluminio  Tweeter: 1 in seta  Woofer: 5 ' in polipropilene driver medio / basso  Bass Radiator: per irradiamento della bassa frequenza  Trasformatore multi-tap: 70 V / 100 V o 8  Montaggio: orizzontale o verticale  Per uso: interno / esterno  Classificazione IP: IPX5  Inclusa staffa metallica  Fornito per singola unit  Potenza di uscita: max 30W  Diametro tweeter: 1 '  Diametro woofer: 5 '  Tweeter tipo: Dome  Potenza regolabile in uscita a 70V-100V: 3,75W, 7,5W, 15W, 30W.  Impedenza: 100V, 70V, 8  Risposta in frequenza: 20Hz - 20.000Hz  SPL: 1W / 1m 86dB  Dimensioni (L x P x A): 160 x 170 x 260 mm Peso: 3.2 Kg. Accessori: Staffa di montaggioCod. 550923171SKU: 952.126