Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923159 DIFFUSORI A DUE VIE 5A COPPIA 100W 8O NE - 550923159

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923159 DIFFUSORI A DUE VIE 5A COPPIA 100W 8O NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693015362

Artikelnummer

MEM550923159

Herstellernummer

550923159

Hersteller

MEM

Coppia diffusori stereo a due vie per applicazioni PA e HI-FI, con woofer da 5 ed una potenza di 100W. Il Cabinet in robusto ABS con griglia metallica e staffe regolabili per installazione a parete. Il design trapezoidale ne permette lutilizzo in angoli, rendendoli ideali per applicazioni hi-fi e surround. Caratteristiche:  Potenza Max: 100W  Impedenza 8Ohm  Risposta in frequenza: 70Hz 20KHz  Spl: 1W/1m 89dB Connessioni: Terminali con serraggio a vite rossa/nera  Completo di staffe di fissaggio  Dimensioni: 238 x 178 x 143mm  Peso per la coppia: 3.2 KgCod. 550923159SKU: 100.019EAN: 8715693015362