Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923154 COPPIA DI DIFFUSORI MONITOR MODELLO WOOF - 550923154

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923154 COPPIA DI DIFFUSORI MONITOR MODELLO WOOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693294941

Artikelnummer

MEM550923154

Herstellernummer

550923154

Hersteller

MEM

Coppia di diffusori monitor da 4' attivi con amplificatore di potenza integrato, circuito di protezione del driver, filtro crossover e bass reflex: il driver aramid kevlar lf e il driver soft dome hf offrono prestazioni e accuratezza sorprendenti per la casa o lo studio di progetto, adatto ad un uso professionale esigente.funzioni crossover elettronico protezione da sovraccarico woofer in kevlar aramid altoparlanti bassi schermati magneticamente tweeter a cupola morbida forniti in coppiaspecifiche potenza di picco 2x 60w potenza max. 2x 30w potenza in uscita 120w risposta in frequenza 70hz - 20khz frequenza di crossover 35hz // 3khz spl max 110 db woofer 4 '' aramid kevlar tweeter 1 '' soft dome alimentazione 220-240 vac / 50-60 hz dimensioni 185 x 170 x240 mm peso per set 6,3 kg