Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923115 AMPLIFICATORE 2 CANALI 1000W (2X500W) CO - 550923115

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923115 AMPLIFICATORE 2 CANALI 1000W (2X500W) CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693303285

Artikelnummer

MEM550923115

Herstellernummer

550923115

Hersteller

MEM

Amplificatore FPL 1000BT un amplificatore con una potenza di 1000W (2x 500W spl) con ricevitore bluetooth per lo streaming audio., utilizza la pi moderna tecnologia di amplificazione che d come risultato un suono potente e cristallino: un dispositivo che non dovrebbe mancare in ogni installazione DJ. presente un equalizzatore a 3 bande e diversi ingressi RCA stereo per TV, CD, PC, etc. sul pannello frontale presente una presa 3,5mm per lettori mp3. include un moderno pannello frontale illuminato da LED blu.Amplificatore FPL 1000BT (2x 500W) Caratteristiche:  Ricevitore Bluetooth per lo streaming audio  Equalizzatore a 3 bande  Illuminazione pannello frontale a led rossi  Commutatore per selezione ingresso: 1 x Bluetooth / 3 x Linea RCA  Ingresso Jack 3.5mm per riproduttori mp3  Led indicatori di picco e segnale  Terminali per altoparlanti a vite  Montaggio rack: 19  Potenza in uscita max.: 2000W Potenza in uscita: 1000W (2x 500W a 4 ohms )  Risposta in frequenza: 20hz - 20khz  Thd: Rapporto segnale rumore >98db  Crosstalk: >82db  Impedenza: >4 ohm  Sensibilit ingresso: 775mv  Impedenza ingresso: >10kohm  Alimentazione: 220-240vac / 50hz  Dimensioni: 482 x 270 x 88mm Peso: 5.3kgCod.: 550923115SKU: 172.090EAN: 8715693303285