Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923107 AMPLIFICATORE DI POTENZA 360W 100V-8 - 550923107

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923107 AMPLIFICATORE DI POTENZA 360W 100V-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693311624

Artikelnummer

MEM550923107

Herstellernummer

550923107

Hersteller

MEM

Amplificatore di potenza da 360W Power Dynamics, con ingressi sbilanciati, adatto per impianti su line a 100V o 8. Caratteristiche:  Potenza in uscita: RMS 360W  Opzioni per le uscite degli altoparlanti: 100V o 8.  Controllo del guadagno in ingresso  Protezioni: surriscaldamento, corto circuito e ritardo all'accensione  Risposta in frequenza 50Hz - 18.000Hz  Rapporto segnale-rumore: >75dB Rapporto segnale/rumore: Linea >85dB Rapporto segnale/rumore: microfono >72dB Livello di ingresso: Linea 150-470 mV, 10 kOhm Livello di ingresso: microfono 5-8 mV, 600 ohm THD: Alimentazione 100-240 V CA 50/60 Hz  Funzionamento di emergenza con batteria da 24 V (non fornita)  Dotato di staffe per montaggio a Rack 19 '  Accessori: Cavo di alimentazione  Dimensioni (L x P x A): 432 x 88 x 360 mm  Peso: 11.6 Kg.