Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923058 MIXER PASSIVO 2 CANALI 1 ING. MICROF 2 S - 550923058

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923058 MIXER PASSIVO 2 CANALI 1 ING. MICROF 2 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693267181

Artikelnummer

MEM550923058

Herstellernummer

550923058

Hersteller

MEM

STM2300 un mixer a 2 canali con porta USB che permette la connessione diretta di chiavette USB per poter riprodurre file mp3. I 2 canali possono essere switchati fra ingressi di linea/phone e uscite monitor e master. Ogni canale ha equalizzatore a 3 bande e la qualit del suono e la dinamica garantiscono il posizionamento del mixer fra i migliori della sua classe. Il canale microfonico ha un equalizzatore a 2 bande e controllo di livello. Possiede crossfader, phonomonitor switch per l'assegnamento dell'uscita.Caratteristiche:  Miscelatore a 2 canali Lettore mp3 Porta USB con controllo MP3 e display EQ a 3 bande su ciascun canale Equalizzatore microfonico a 2 bande Linea e phono commutabili su ogni canale Impianto per cuffie e monitor Uscita AMP e REC Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz THD: Livello di ingresso: microfono: 1mV, 1kOhm Livello di ingresso: Phono: 3mV, 50 kOhm Livello di ingresso: Linea: 150 mV, 100 kOhm Rapporto segnale-rumore: >80 dB Livello di uscita: Master 1V Livello di uscita: Registra 350mV Livello di uscita: cuffia 300mW Equalizzatore: 3 bande Alimentazione elettrica: 24 V CC e 100-240 V CA 50/60 Hz Dimensioni (L x P x A): 178 x 238 x 100 mm Peso: 2.25 Kg.Cod. 550923058EAN: 8715693267181SKU: 172.740