MELCHIONI SPA - MEM550719052 DIFFUSORE A ROCCIA 30W 8HOM C-TRASFO MAT - 550719052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 1
Aktiv-System - nein
Nennbelastbarkeit - 30 W
Packung
1 ST
EAN
8006012095685
Artikelnummer
MEM550719052
Herstellernummer
550719052
Hersteller
MEM
Farbe:
grau
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
1
Aktiv-System:
nein
Nennbelastbarkeit:
30 W
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Tragbar:
ja
Impedanz:
8...8 Ohm
Standlautsprecher:
nein
Musikbelastbarkeit:
100 W
Lautstärkeregelung:
ja
Bassreflexsystem:
ja
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
85...20000 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wi-Fi:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe:
262 mm
Breite:
318 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
250 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Übertragungstechnik:
8 Ohm


