Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550718534 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 50W 8HO - 550718534

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550718534 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 50W 8HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Aktiv-System - ja

  • Nennbelastbarkeit - 30 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012162820

Artikelnummer

MEM550718534

Herstellernummer

550718534

Hersteller

MEM

Farbe:

weiß

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

2

Aktiv-System:

ja

Nennbelastbarkeit:

30 W

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

ja

Impedanz:

8...10000 Ohm

Standlautsprecher:

nein

Musikbelastbarkeit:

70 W

Lautstärkeregelung:

nein

Bassreflexsystem:

ja

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

90...18000 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

250 mm

Breite:

180 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

163 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Übertragungstechnik:

8 Ohm

Coppia diffusori PA da interno/esterno di alta qualit, utilizzabili per installazioni su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8. Classificati IP44 per applicazioni anche esterne in luoghi riparati. Il design simmetrico, semplice ed elegante, permette di installare i diffusori sia in verticale che orizzontale. Inoltre, il robusto cabinet, la griglia protettiva in metallo ed i supporti ad U in dotazione li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione. presente sul retro dei diffusori un selettore per il settaggio dellimpedenza (8Ohm o 100V) e il Vantaggio in uscita. Nella modalit 8Ohm, per uso HiFi la potenza in uscita di 70W (30W RMS), in modalit 100V possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8-15W.Lalta efficienza e la configurazione Bass Reflex conferiscono un suono caldo e potente insieme a frequenze alte cristalline grazie al tweeter di alta qualit e la bobina annegata in ferro fluido per migliorarne il raffreddamento. Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.Caratteristiche:  Potenza nominale: 30W a 8  Potenza musicale: 70W a 8  Potenza a 100V selezionabile: 1-2-4-8-15W Risposta in frequenza: 90HZ 18KHZ Tweeter: 13mm / 0.51 Woofer: 13cm / 5.1 Efficienza: (1W-1M): 87dB Impedenza / potenza: 8 /70W - 100V/15W Grado di protezione IP: IP44 Colore: bianco Dimensioni (LxAxP): 180x250x163mm Peso: 3.8Kg.Cod.: 550718534EAN: 8006012094282