Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550111097 AMPLIFICATORE PA DA 120W A 6 ZONE CON US

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550111097 AMPLIFICATORE PA DA 120W A 6 ZONE CON US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003870004

Artikelnummer

MEM550111097

Herstellernummer

550111097

Hersteller

MEM

Amplificatore Audio PA 6 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 120W e controllo indipendente ON/OFF/ Volume, per le 6 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8, funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, radio FM, radio digitale DAB+ e ricevitore Bluetooth. 5 ingressi MIC (su 4 alimentazione Phantom inseribile) e 5 AUX, con priorit e funzione di muting su MIC 1, Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX e MIC, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che pu essere controllato dai pulsanti del pannello frontale o dal telecomando. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale. Caratteristiche Potenza nominale: 120W  Modalit di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 ohms () Supporti compatibili: USB, Bluetooth, FM (RDS), DAB+ (DAB), ingresso Aux Formato riproducibile: MP3, WAV Versione Bluetooth: 5.0 S/N: 75dB Controllo del tono: BASSI: 100 Hz ( 10 dB), ALTI: 10k Hz ( 10 dB) Ingressi microfonici: -MIC1/MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 (jack non bilanciato da 6,35 mm)-MIC1/MIC2/MIC3/MIC4 (presa XLR bilanciata) Ingressi AUX: -1 x AUX1 RCA(L&R)-1 x AUX2: TUNER-RCA(L&R)-1 x CD-RCA(L&R)-1 x jack da 6,35 mm Uscita AUX:-1 x LINE-RCA(L&R)-1 x RECORD-RCA(L&R) Linea di tensione: 70 V e 100 V Bassa impedenza: 4 e 8 ohm () Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz ( 3 dB) T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura Fusibile: T2A Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz Potenza assorbita: 185W Cavo di alimentazione: (30.75 mm) 1.5M Dimensioni (AxLxP): 89x430x340mm Peso: 9Kg Peso Lordo: 10.50Kg Contenuto della confezione: -1 x Cavo di alimentazione CA-1 x Manuale d'uso-1 x Cavo audio (RCA)-1 x Amplificatore-1 x Telecomando-1 x Antenna DAB+/FM(RDS)