MELCHIONI SPA - MEM550111084 AMPLIFICATORE 120W, 70-100V / 4-16OHM, C - 550111084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005501110847
Artikelnummer
MEM550111084
Herstellernummer
550111084
Hersteller
MEM
Amplificatore PA da 120W, con USB/mp3 wav player, radio fm, radio digitale DAB+ e ricevitore bluetooth caratteristiche Uscita diffusori: bassa impedenza 4, 8, 16 Uscita diffusori alta impedenza 70v (51) / 100v (167) Media compatibili: usb (mp3, wav), bluetooth (ver. 5.0), fm(rds), dab+(dab), aux in Frequenza sintonizzatore: fm(rds) 87.50-108.00mhz / dab+(dab) 87.50 -108.00mhz 2 ingressi microfonici tramite jack da 6,3mm, 600 5-10 mv, non bilanciati 1 ingresso aux rca, 10k 150-470mv, non bilanciato 1 uscita di linea rca, 0775v (0 db) risposta in frequenza: 60 hz ~ 15k hz ( 3 db) Thd at 1khz: <0.5% at 1khz,1/3 Toni: bassi 100hz ( 10db) / alti 12k hz ( 10db) Protezione: corto circuito, sovraccarico, alta temperatura, tramite fusibile t3 15a Rapporto s/n: linea: 85 db, microfoni: >72 db Alimentazione: ac100-240v (50-60hz) Consumo: 168W Dimensioni axlxp: 72(a)305(l)275(p) mm Peso: 4.60kg. Display retroilluminato Tasti funzioni USB (mp3/wav) Bluetooth Sintonizzatore radio FM Sintonizzatore radio digitale DAB+ Controllo volume Controllo volume mic 1-2 Controllo alti & bassi Controllo volume master Interruttore on/off pannello posteriore 1 ingresso aux rca, 10k 150-470mv, non bilanciato 1 uscita di linea rca, 0775v (0 db) Uscita diffusori 4-8-16, 70v/100v Ingresso alimentazione ac 100-240v 50-60hz Ingresso antenna FM / DAB+ Ingresso antenna bluetooth


