Startseite

MELCHIONI SPA - MEM531812082 TELEFONO CENTRALINO PANASONIC KX-TGF310E - 531812082

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM531812082 TELEFONO CENTRALINO PANASONIC KX-TGF310E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007555129

Artikelnummer

MEM531812082

Herstellernummer

531812082

Hersteller

MEM

KX-TGF310EX Telefono digitale cordless/con filo con 1 ricevitore con filo e 1 ricevitore cordlessAmpio display bianco (8,6 cm) illuminato e inclinabile. Un tasto dedicato per il blocco chiamate consente la registrazione semplificata nell'elenco di bloccodelle chiamate indesiderate.Durante un blackout, le batterie* forniscono l'alimentazione all'unit base, cos potrai effettuare una chiamata con il ricevitore anche in assenza di corrente.Ogni ricevitore pu essere programmato per impedire gli squilli durante specifici periodi. comunque possibile attivare gli squilli per i numeri speciali inseriti in un gruppo di contatti nella rubrica.Eco Mode Plus riduce a zero la potenza di trasmissione. L'unit base resta disattiva finch non viene ricevuta una chiamata o non viene attivato un ricevitore.Caratteristiche tecniche- Ricevitore cordless (quantit)1- Frequenza1.9 GHz- Intervallo di frequenza1.88 GHz - 1.90 GHz- Numero di canali120 canali- Sistema: DECT GAP- Numero di linee telefoniche: 1- Ricevitori cordless multipli: Fino a 6 ricevitori- Restrizione chiamate: S- Conference call con linea esterna_ S/3 direzioni/* 3 direzioni: Unit base - Ricevitore - Telefono fisso, Ricevitore - Ricevitore - Telefono fisso/** Nel caso 'Ricevitore - Ricevitore - Telefono fisso' necessario un ricevitore opzionale.- Condivisione chiamata:S- Interfono (da ricevitore cordless a unit base): S- Interfono (da ricevitore cordless a ricevitore cordless): S/* necessario un ricevitore opzionale.- All Intercom: S (all'unit base e a tuttii ricevitori)/* necessario un ricevitore opzionale.- Ricevitore opzionale: KX-TGFA30- Senza radiazioni (Eco Mode Plus): S- Batteria ricaricabile: Ni-MH(AAA x 2)- Autonomia di conversazione: Fino a 17 ore- Autonomia in standby: Fino a 330 ore- Tempo di ricarica: Circa 7 ore