Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530137016 ALIM. SWITCHING 500W 12VDC 4O6 MP. A TEN - 530137016

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530137016 ALIM. SWITCHING 500W 12VDC 4O6 MP. A TEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 41.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 500 W

  • 1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2052474000008

Artikelnummer

MEM530137016

Herstellernummer

530137016

Hersteller

MEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

41.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

500 W

1. Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

170...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

170...250 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

191 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

58 mm

Tiefe:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Tensione di entrata:170-250vca 50-60hztensione di uscita: 12vdccarico max .500 watt corrente max 41,6 amperecontenitore metallico con ventola di raffreddamento efficienza >80%pcf >0,7grado di protezione:ip20 dimensioni:110 x 19 1x 58 mmi carichi multiplidevono essere collegati in serie confezione scatolaprotezione contro i sovraccarichi - contro i cortocircuiti-