Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530137014 ALIM. 360W 12VDC IP20 TENS. COSTANTE CON - 530137014

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530137014 ALIM. 360W 12VDC IP20 TENS. COSTANTE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 360 W

  • 1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2052472000000

Artikelnummer

MEM530137014

Herstellernummer

530137014

Hersteller

MEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

360 W

1. Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

170...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

170...250 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

215 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

50 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Tensione di ingresso :170-250vcatensione di uscita :12vdccarico max 360wcorrente max 30 ampere contenitore in alluminiocorredato di ventola di raffreddameento misure :215*115*50mm