Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530137012 ALIM. 250W 12VDC IP20 TENS. COSTANTE CON - 530137012

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530137012 ALIM. 250W 12VDC IP20 TENS. COSTANTE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 21 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 250 W

  • 1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2052237000009

Artikelnummer

MEM530137012

Herstellernummer

530137012

Hersteller

MEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

21 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

250 W

1. Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

170...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

170...250 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

199 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

50 mm

Tiefe:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Tensione di ingresso :170-250vcatensione in uscita :12vdccarico max 250wcorrente max 21 amperecontenitore in alluminio misure :1990*110*50mm