Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530137010 ALIM. 200W 12VDC IP 20 TENS. COSTANTE CO - 530137010

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530137010 ALIM. 200W 12VDC IP 20 TENS. COSTANTE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 16.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 200 W

  • 1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003139323

Artikelnummer

MEM530137010

Herstellernummer

530137010

Hersteller

MEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

16.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

200 W

1. Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

170...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

170...250 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

198 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

42 mm

Tiefe:

98 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Tensione di ingresso 170-250vcatensione in uscita :12vdccarico max 200wcorrente max 16,5amperecontenitore in alluminio misure 198*98*42mm