Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530137002 ALIM. A TENS. COSTANTE 12VDC 36O CON CON - 530137002

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530137002 ALIM. A TENS. COSTANTE 12VDC 36O CON CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 36...36 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012360271

Artikelnummer

MEM530137002

Herstellernummer

530137002

Hersteller

MEM

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

36...36 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

78 mm

Länge:

110 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Tensione di lavoro 170-250vca 50-60hzefficienza >80%misure 110*78*38mmgrado di protezione ip20contenitore in alluminio forato connessione con morsetto a vite pfc >07carichi multipli devono essere collegati in parallelo