MELCHIONI SPA - MEM530136982 ALIMENTATORE SWITCHING LRS50-12 50W 12V - 530136982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe - 50.4 W
1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8006012333688
Artikelnummer
MEM530136982
Herstellernummer
530136982
Hersteller
MEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe:
50.4 W
1. Ausgangsspannung DC:
12...12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120...370 V
Breite:
99 mm
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
30 mm
Tiefe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne