MELCHIONI SPA - MEM530136951 ALIMENTATORE PER LED 50W 24VDC SLIM SS60 - 530136951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8006012293388
Artikelnummer
MEM530136951
Herstellernummer
530136951
Hersteller
MEM
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63.5 mm
Länge:
118.5 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


