MELCHIONI SPA - MEM530136932 ALIMENT. SCP-50-12 SWITCHING 50W 128O 36 - 530136932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe - 49.7 W
1. Ausgangsspannung DC - 13.8...13.8 V
Packung
1 ST
EAN
8006012331592
Artikelnummer
MEM530136932
Herstellernummer
530136932
Hersteller
MEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe:
49.7 W
1. Ausgangsspannung DC:
13.8...13.8 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120...370 V
Breite:
129 mm
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
38 mm
Tiefe:
98 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


