MELCHIONI SPA - MEM530136923 CONVERTITORE MONOFASE 24AHDR-60-24OMEAN - 530136923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe - 60 W
1. Ausgangsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8005301369230
Artikelnummer
MEM530136923
Herstellernummer
530136923
Hersteller
MEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe:
60 W
1. Ausgangsspannung DC:
24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120...370 V
Breite:
52.5 mm
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


