MELCHIONI SPA - MEM530136915 ALIMENTATORE SWITCHING 24ODC 25W MEAN WE - 530136915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe - 25 W
1. Ausgangsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8005301369155
Artikelnummer
MEM530136915
Herstellernummer
530136915
Hersteller
MEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
1.1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Leistungsabgabe:
25 W
1. Ausgangsspannung DC:
24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
88...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
88...264 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
124...370 V
Breite:
78 mm
Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
28 mm
Tiefe:
51 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


