Startseite

MELCHIONI SPA - MEM499902616 LAMPADA 8O LED DA LAVORO A PANTOGRAFO CO - 499902616

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM499902616 LAMPADA 8O LED DA LAVORO A PANTOGRAFO CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Art der Leuchte - Lupenleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Schalter - ja

  • Biegbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012261967

Artikelnummer

MEM499902616

Herstellernummer

499902616

Hersteller

MEM

Max. Systemleistung:

15 W

Art der Leuchte:

Lupenleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Schalter:

ja

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Montageart:

klemmen

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

100...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Lampada ideale per utilizzo in campo elettronico, estetico, hobbistico, copertura della lente con coperchio in plastica ,braccio estensibile con la regolazione del posizionamento mediante molle e viti di bloccaggio. morsetto regolabile universale per lapplicazione su qualsiasi tipo di pianale.tipo lente: 5 diottrielente in vetro alimentazione: 100-240 vca 50/60hzpotenza ; 15w lampada: 80 ledflusso luminoso ;966lm colore: bianco