Startseite

MELCHIONI SPA - MEM499054204 FARO DA CANTIERE RISER 30W 6500K LED MD - 499054204

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM499054204 FARO DA CANTIERE RISER 30W 6500K LED MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012361728

Artikelnummer

MEM499054204

Herstellernummer

499054204

Hersteller

MEM

Max. Systemleistung:

30 W

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Stativhalterung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Gehäusefarbe:

gelb

Farbe des Gestells:

schwarz

Breite:

260 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

220 mm

Faro da cantiere 30wpotenza 30w equivalente 225 wefficienza luminosa: 80 lm/wtemperatura colore:6500klumen:2400cri>65angolo di illuminazione: 100tensione di funzionamento:220-240-50hznon dimmerabilegrado di protezione: ip65dimensioni:260mmx220mmx50mmcorpo in alluminio ad alta dissipazione , interrutore luminoso sul retro del faro, completo di staffa di montaggio e maniglia per trasporto. possibilit di montare il faro sul suo treppiede dedicato