Startseite

MELCHIONI SPA - MEM499054201 FARO PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE - 499054201

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM499054201 FARO PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012361698

Artikelnummer

MEM499054201

Herstellernummer

499054201

Hersteller

MEM

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Stativhalterung:

ja

Mit Steckdose:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Gehäusefarbe:

orange

Mit Stativ:

nein

Farbe des Gestells:

schwarz

Breite:

153.3 mm

Höhe:

224.6 mm

Tiefe:

53.7 mm

Faro da lavoro ricaricabile colore arancione:- potenza:20w->150w- tensione di funzionamento: 3.7v 8800mah- efficienza luminosa: 70 lm/w-dimmerabile: 3 gradi di dimmerazione . 1=20% max 160lm 2= 50% max 400 lm 3=100% max 700-tipo di led: smd 2835-cri: >65-angolo di emissione: 100- grado di protezione: ip54dimensioni: 224,6x153,3x53,7peso: 6,6kgdotazioni: cavo micro usb incluso nella confezione, gancio appendibile, indicatore batteria sul retro del faro, porta micro usb per ricarica .