Startseite

MELCHIONI SPA - MEM499048827 TUBO LED 25W 4OX0K LUNGHEZZA 150 MM ALU+ - 499048827

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM499048827 TUBO LED 25W 4OX0K LUNGHEZZA 150 MM ALU+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 85...265 V

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Packung

  • 5 ST

EAN

8006012319095

Artikelnummer

MEM499048827

Herstellernummer

499048827

Hersteller

MEM

Sockel:

G13

Lampenleistung:

25...25 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

85...265 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Länge:

1500 mm

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2900 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lumen :2780 alimentazione 85-265vca frequenza : 50/60hz cri : >80 diametro 28mm