MELCHIONI SPA - MEM499048776 TORCIA A LED CREE 10W RICARICABILE CON U - 499048776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 10 W
Aufladbar - ja
Hauptleuchtmittel - LED austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8006012341287
Artikelnummer
MEM499048776
Herstellernummer
499048776
Hersteller
MEM
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
10 W
Aufladbar:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Notlicht:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss


