Startseite

MELCHIONI SPA - MEM495236165 STAZIONE SALDANTE MKC WS-919 DA 50W - 15 - 495236165

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM495236165 STAZIONE SALDANTE MKC WS-919 DA 50W - 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 50 W

  • Max. Lötspitzentemperatur - 450 °C

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Spannung - 230 V

  • Lötspitze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012154658

Artikelnummer

MEM495236165

Herstellernummer

495236165

Hersteller

MEM

Nennleistung:

50 W

Max. Lötspitzentemperatur:

450 °C

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Spannung:

230 V

Lötspitze auswechselbar:

ja

Alimentazione 220 / 230VRegolazione della temperatura attraverso potenziometrotemperatura massima regolabile 150 450CStilo saldante a 24 v con supporto inclusoPresa per circuito antistaticoPunte di ricambio per lo stilo serie nCompleta di spugna e supporto spugna