MELCHIONI SPA - MEM492328604 PIATTINA ROSSA /NERA MKC 2X150 - 492328604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Ader-Zahl - 2
Kabelgeometrie - rund
Ader-Farbe - rot/schwarz
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
100 M
EAN
8006012283822
Artikelnummer
MEM492328604
Herstellernummer
492328604
Hersteller
MEM
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Ader-Zahl:
2
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Farbe:
rot/schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leitungs-Höhe ca.:
100000 mm
Piattina rossa/nera con conduttori in rame in bobina da 100mt


