Startseite

MELCHIONI SPA - MEM492328601 PIATTINA ROSSA /NERA MKC 2X050 - 492328601

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM492328601 PIATTINA ROSSA /NERA MKC 2X050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Kabelgeometrie - rund

  • Ader-Farbe - rot/schwarz

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 100 M

EAN

8006012283792

Artikelnummer

MEM492328601

Herstellernummer

492328601

Hersteller

MEM

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

2

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Farbe:

rot/schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leitungs-Höhe ca.:

100000 mm

Piattina rossa/nera con conduttori in rame in bobina da 100mt