MELCHIONI SPA - MEM492328571 PIATTINA ROSSA /NERA MKC 2X100 - 492328571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 100 mm²
Ader-Zahl - 2
Kabelgeometrie - rund
Ader-Farbe - rot/schwarz
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
100 M
EAN
8006012280524
Artikelnummer
MEM492328571
Herstellernummer
492328571
Hersteller
MEM
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Ader-Zahl:
2
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Farbe:
rot/schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leitungs-Höhe ca.:
100000 mm
Piattina rossa/nera in bobina da 100mt


