MELCHIONI SPA - MEM491929524 INVERTER 12DC 230VCA 3000W SOFTSTART OND - 491929524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Display - ohne
Ethernet - nein
Drahtlos - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012340358
Artikelnummer
MEM491929524
Herstellernummer
491929524
Hersteller
MEM
Max. Eingangsspannung DC:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Display:
ohne
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Gewicht:
5.85 kg
Breite:
475 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
215 mm
Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 3000w potenza di picco 6000w forma di onda sinosoidale pura protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 475*215*82mm peso:5,85 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.


