MELCHIONI SPA - MEM491929510 INVERTER 24OC 230VCA 600W SOFTSTART ONDA - 491929510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Display - ohne
Ethernet - nein
Drahtlos - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012340266
Artikelnummer
MEM491929510
Herstellernummer
491929510
Hersteller
MEM
Max. Eingangsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Display:
ohne
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Gewicht:
0.7 kg
Breite:
231 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 24vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 600w potenza di picco 1200w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 231*100*60mmpeso :0,7 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.


