MELCHIONI SPA - MEM491929505 INVERTER 12DC 230VCA 1500W SOFTSTART OND - 491929505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Display - ohne
Ethernet - nein
Drahtlos - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012340211
Artikelnummer
MEM491929505
Herstellernummer
491929505
Hersteller
MEM
Max. Eingangsspannung DC:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Display:
ohne
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Gewicht:
3.75 kg
Breite:
374 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 1500w potenza di picco 3000w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 374*20*80mmpeso :3,75 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.


