Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491929504 INVERTER 12DC 230VCA 1000W SOFTSTART OND - 491929504

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491929504 INVERTER 12DC 230VCA 1000W SOFTSTART OND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsspannung DC - 12 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Display - ohne

  • Ethernet - nein

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012340204

Artikelnummer

MEM491929504

Herstellernummer

491929504

Hersteller

MEM

Max. Eingangsspannung DC:

12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Display:

ohne

Ethernet:

nein

Drahtlos:

nein

Gewicht:

1.85 kg

Breite:

284 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

138 mm

Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 1000w potenza di picco 2000w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 284*135*75mm peso :1,85 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.