Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491929502 INVERTER 12DC 230VCA 300W SOFTSTART ONDA - 491929502

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491929502 INVERTER 12DC 230VCA 300W SOFTSTART ONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsspannung DC - 12 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Display - ohne

  • Ethernet - nein

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012340181

Artikelnummer

MEM491929502

Herstellernummer

491929502

Hersteller

MEM

Max. Eingangsspannung DC:

12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Display:

ohne

Ethernet:

nein

Drahtlos:

nein

Gewicht:

0.65 kg

Breite:

207 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

100 mm

Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca con uscita usb5vdc 500ma potenza continua 300w potenza di picco 600w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 207*100*58mm peso :0,65 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.