Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491463540 BATT. LITIO 17450 3V 2200MAH MKC - 491463540

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491463540 BATT. LITIO 17450 3V 2200MAH MKC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • Ausführung - Lithium

  • Höhe inkl. Pole - 45 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8006012364323

Artikelnummer

MEM491463540

Herstellernummer

491463540

Hersteller

MEM

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

2200 mAh

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Durchmesser:

17 mm

Gewicht:

26 g

Batteria litio 3v 2200mah