MELCHIONI SPA - MEM491463537 BATT. LI-ION 18650 3,7V 2600MAH - 491463537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 2600 mAh
Ausführung - Lithium-Ionen
Höhe inkl. Pole - 66 mm
Durchmesser - 18 mm
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006012342789
Artikelnummer
MEM491463537
Herstellernummer
491463537
Hersteller
MEM
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
2600 mAh
Ausführung:
Lithium-Ionen
Höhe inkl. Pole:
66 mm
Durchmesser:
18 mm
Akkupack:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Batteria 3,7V modello consumer con celle agli ioni di litio, ricaricabile, senza protezione, con capacit di 2.6 Ah dimensione: 66mm diametro: 18mm altezza., sistema chimico: ossido di litio cobalto, ad alta capacit, ad alta energia specifica, lungo ciclodi vita, applicazioni:fotocamere digitali, sigaretta elettronica, torce elettriche,, attrezzature mediche. maneggiare con curaV a caricata ad una tensione di 4,2V, 4,3V massimi, una tensione ulteriore la renderebbe pericolosamente soggetta ad esplosione.attenzione: quando in funzione con celle agli ioni di litio, sono altamente reattivi alle propriet di carica e potrebbero esplodere su movimentati in modo errato. una scheda a circuito stampato di protezione necessaria quando si realizzanog ruppi. i clienti devono sapere comeg estire le fasi di carica, scarica e assemblaggio delle batterie agli ioni di litio prima del loro utilizzo. mettere le batterie in un contenitore ignifugo. mai lasciare le batterie incustodite durante la carica. non posizionare le batterie su superfici in legno o su tappeti durante la fase di carica


