Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491463533 BATT. LI-ION 18650 3,7V 2600MAH - 491463533

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491463533 BATT. LI-ION 18650 3,7V 2600MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8006012337723

Artikelnummer

MEM491463533

Herstellernummer

491463533

Hersteller

MEM

Batteria 3,7V con celle agli ioni di litio, ricaricabile, senza protezione, con capacit di 2.6Ah dimensione: 65mm diametro: 18mm altezza., sistema chimico: ossido di litio cobalto, ad alta capacit, ad alta energia specifica, lungo ciclo di vita, applicazioni:fotocamere digitali, sigaretta elettronica, torce elettriche,, attrezzature mediche. maneggiare con curaV a caricata ad una tensione di 4,2V, 4,3V massimi, una tensione ulteriore la renderebbe pericolosamente soggetta ad esplosione.attenzione: quandoin funzione con celle agli ioni di litio, sono altamente reattivi alle propriet di carica e potrebbero esplodere su movimentati in modo errato. una scheda a circuito stampato di protezione necessaria quando si realizzanog ruppi. i clienti devono sapere comeg estire le fasi di carica, scarica e assemblaggio delle batterie agli ioni di litio prima del loro utilizzo. mettere le batterie in un contenitore ignifugo. mai lasciare le batterie incustodite durante la carica. non posizionare le batterie su superfici in legno o su tappeti durante la fase di carica