MELCHIONI SPA - MEM491463504 BATT. LITIO ER34615 D 3,7V CON REOFORI - 491463504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 1900 mAh
Sonstige Bezeichnung - D/UM-1
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8004914635046
Artikelnummer
MEM491463504
Herstellernummer
491463504
Hersteller
MEM
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
1900 mAh
Sonstige Bezeichnung:
D/UM-1
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Batterie litio cilindriche con reofori a saldare


