Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491463503 BATT. LITIO AA 3,6V 2400MAH REOFORI - 491463503

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491463503 BATT. LITIO AA 3,6V 2400MAH REOFORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2400 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA/UM-3

  • Anzahl der Zellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8004914635039

Artikelnummer

MEM491463503

Herstellernummer

491463503

Hersteller

MEM

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2400 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA/UM-3

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Batterie litio cilindriche con reofori a saldare