Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491460202 BATT PIOMBO RIC.6V 4,5AH TERM. 4.8MM MKC

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491460202 BATT PIOMBO RIC.6V 4,5AH TERM. 4.8MM MKC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012098723

Artikelnummer

MEM491460202

Herstellernummer

491460202

Hersteller

MEM

Batteria ermetica VRLA AGM tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati utilizzabile sia uso tampone che ciclico.La batteria pu essere installata allinterno di apparecchiature elettroniche o in ogni ambiente.Applicazioni evantaggi: Luci di emergenza Segnaletica Sicurezza & Sistemi di allarme Industriale & continuit di processo Applicazioni UPS Trazione leggera Sistemi di accumulo per Energia Rinnovabile Nessuna manutenzione, nessun rabbocco 100% RICICLABILE, la batteria deve essere smaltita secondo i regolamenti attualiCon questo tipo di batterie consigliabile usare sempre un sistema di carica appropriato a tensione costante seguendo i dati riportati sulla batteria.Una tensione non idonea pu portare allimmediato deterioramento della batteria. La BATTERIA NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE LASCIATA SCARICA DOPO IL SUO UTILIZZO, ma deve essere ricaricata immediatamente.La batteria durante la fase di scarica non deve essere portata a una tensione inferiore a 5.2 V per il tipo a 6 Volt e a 10.4 V per le batterie da 12 Volt.Usare la massima attenzione le batterie contengono ACIDO, BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE QUANDO VIENE MANIPOLATA.Batteria al piombo ricaricabile 6V 4.5Ah terminale faston 4.8mm MKCMKC645