Startseite

MELCHIONI SPA - MEM262152034 AURICOLARE STEREO CON BLUETOOTHOMOD. VER

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM262152034 AURICOLARE STEREO CON BLUETOOTHOMOD. VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012786040526

Artikelnummer

MEM262152034

Herstellernummer

262152034

Hersteller

MEM

Con MOTOROLA vervebuds110 possibile portare la musica ovunque. Questi auricolari stereo wireless sono superleggeri, perfetti per lavoro e sport grazie al microfono integrato possibile rispondere alle chiamate con estrema facilit senza dover raggiungereil telefono, mentre l'ampia portata di 45 m d mobilit in palestra o in ufficio. Si pu continuare ad ascoltare musica fino a 8,5 ore con il telefono, il tablet o il computer grazie alla custodia che funge anche da base di ricarica.Connessione completamente senza fili.Addio fili aggrovigliati: oggi c' True Wireless. Goditi l'audio ad alta definizione per musica e conversazioni telefoniche. Il Bluetooth versione 5.0 consente di collegare uno o due auricolari Stero Smart in maniera ancora pi semplice. Adattia qualsiasi stile di vita attivo grazie al design leggero e moderno gli auricolari si adattano a te. Gli auricolari VerveBuds 110 Sono compatibili con qualsiasi apparecchio dotato di connessione Bluetooth, come smartphone, PC o tablet. Utilizza gli auricolari e la funzione Headset come pi preferisci.Auricolari sportiviTi piace allenarti intensamente all'aperto?Nessun problema per i VerveBuds 110 grazie allalto grado di resistenza allacqua IPX4 questi auricolari resistono senza problemi a sudore e pioggia. Connessi invece di attorcigliatiCon Hubble Connect per l'app VerveLife puoi stare tranquillo. Addio ai cavi attorcigliati di auricolari e cuffie.Caratteristiche: Bluetooth 5.0 e IPX4 waterproof Auricolari eleganti, progettati per una vestibilit perfetta e comfort per tutto il giorno Qualit del suono ricca e potenziata e utilizzo cuffia mono o doppia stereo Fino a 8.5 ore di riproduzione con custodia di ricarica e cancellazione di rumore Compatibile con assistente vocale (funziona con Amazon Alexa, Sirie Google Assistant) Microfono integrato per telefonate Batteria in polimero di litio (incluse) Peso 49,9 g Dimensioni 5,2 x 4,3 x 2,1 cmLa confezione include: 2 x auricolare 3 x set di cuscinetti in gel 1 x Cavo di ricarica 1 x Custodia di ricarica portatile 1 x Guida utente