MELCHIONI SPA - MEM158640046 STUFA AL QUARZO 2200W MA MA - 158640046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 1.1...2.2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Mit Raumthermostat - ja
Mit Belüftungsstufe - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Packung
1 ST
EAN
8006012369274
Artikelnummer
MEM158640046
Herstellernummer
158640046
Hersteller
MEM
Heizleistung:
1.1...2.2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Belüftungsstufe:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsaufnahme:
2.2 kW
Vorrichtung für externes Thermostat:
nein
Mit Rädern:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
510 mm
Trockenstellung:
nein
Höhe:
580 mm
Tiefe:
250 mm
Zeitschalter:
nein