MELCHIONI SPA - MEM158640045 TERMOVENTILATORE CERAMICO 1500W CALIDO - 158640045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 0.75...1.5 kW
Anschlussspannung - 230 V
Mit Raumthermostat - ja
Mit Belüftungsstufe - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Packung
1 ST
EAN
8006012369267
Artikelnummer
MEM158640045
Herstellernummer
158640045
Hersteller
MEM
Heizleistung:
0.75...1.5 kW
Anschlussspannung:
230 V
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Belüftungsstufe:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsaufnahme:
1.5 kW
Vorrichtung für externes Thermostat:
nein
Mit Rädern:
nein
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Trockenstellung:
nein
Höhe:
315 mm
Tiefe:
165 mm
Zeitschalter:
nein


