MELCHIONI SPA - MEM158640038 TERMOVENTILATORE DA PARETE PTC WA MY WAL - 158640038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand/Wand
Heizleistung - 2000 W
Ausführung - Standard
Farbe - weiß
Leistungsregelung - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8006012367225
Artikelnummer
MEM158640038
Herstellernummer
158640038
Hersteller
MEM
Montageart:
Stand/Wand
Heizleistung:
2000 W
Ausführung:
Standard
Farbe:
weiß
Leistungsregelung:
elektronisch
Gitterausführung:
Lamellen
Mit Lüfter:
ja
Versorgungsspannung:
220...240 V
Abluft:
vorne
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Breite:
500 mm
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Höhe:
180 mm
Position Bedienpanel:
ohne
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
2.3 kg
Schutzart (IP):
IP22
Programmierbar:
ja
Digitalanzeige:
ja
Bedienung über App:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Lernfähig:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Busfähig:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


