MELCHIONI SPA - MEM158640023 TERMOCONVETTORE MELCHIONI FAMILY THERMAL - 158640023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 2000 W
Ausführung - niedrig (30-50 cm)
Farbe - weiß
Leistungsregelung - mechanisch
Gitterausführung - Lamellen
Packung
1 ST
EAN
8006012339994
Artikelnummer
MEM158640023
Herstellernummer
158640023
Hersteller
MEM
Heizleistung:
2000 W
Ausführung:
niedrig (30-50 cm)
Farbe:
weiß
Leistungsregelung:
mechanisch
Gitterausführung:
Lamellen
Versorgungsspannung:
220...240 V
Abluft:
Oberseite
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Breite:
540 mm
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Höhe:
400 mm
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
3 kg
Programmierbar:
nein
Digitalanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Lernfähig:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Busfähig:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


