MELCHIONI SPA - MEM149302142 SUPPORTO DA SOFFITTO PER VIDEOPRIETTORI. - 149302142
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Breite - 324 mm
Neigungswinkel - -15...15 °
Tragfähigkeit - 10 kg
Packung
1 ST
EAN
8006012372830
Artikelnummer
MEM149302142
Herstellernummer
149302142
Hersteller
MEM
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Breite:
324 mm
Neigungswinkel:
-15...15 °
Tragfähigkeit:
10 kg
Schwenkbereich:
0...360 °
Farbe:
schwarz
Höhe:
324 mm
Tiefe:
135...135 mm
Supporto da soffitto universale per videoproiettori, con attacco universale che supporta fino a 10 Kg. Permette listallazione a soffitto tramite 4 attacchi ancorabili con tasselli tipo fisher e consente un montaggio flessibile e rapido di proiettori diversi. Per inquadrare perfettamente limmagine sullo schermo o sulla parete, il supporto pu ruotare di 360 e inclinarsi di 30 (+/- 15 ) consentendo la proiezione multi-angolo. In questo modo, limmagine pu essere regolata sia in verticale che in orizzontale, oltre a correggere eventuali irregolarit nel soffitto.Caratteristiche tecniche: * Altezza: 135mm* Rotazione: 360* Inclinazione: Inclinazione: + 15 -15 * Piastra universale * Per tutti i tipi di Videoproiettori* Potata Massima: 10 kg* Finitura nera* Struttura tubolare per un aspetto pi elegante* Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato* Contenuto confezione: Supporto, materiale di montaggio, istruzioni per lutente* Dimensioni LxAxP: 324x135x324mm* Peso netto: 0,98Kg* Peso lordo: 1,14Kg


