Startseite

MELCHIONI SPA - MEM149302118 SUPPORTO TV 17 -42 A TRE SNODI, NERO, - 149302118

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM149302118 SUPPORTO TV 17 -42 A TRE SNODI, NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012372694

Artikelnummer

MEM149302118

Herstellernummer

149302118

Hersteller

MEM

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Supporto TV 17''-42'' a tre snodi, con carico massimo di 30kg. Attacchi VESA 75/100/200 e Inclinazione 15. Rotazione orizzontale di 180 e verticale di 360. Distanza dal muro 80-387mm.Caratteristiche: * Piastra in pressofusione di alluminio e acciaio * Design sferico * Livella integrata per posizionamento semplice * Due pezzi ' slide-in ' per un il montaggio facilitato * Dimensione TV: 17'-42'* Attacchi VESA: 75/100/200* Carico massimo: 30kg* distanza dal muro: 80-387mm* Inclinazione: 15* Rotazione orizzontale: 120* Rotazione verticale: 360* sistema di gestione di routing cavi * kit di fissaggio incluso * finitura nera* Dimensioni LxAxP: 228x228x80-387mm* Peso netto: 1,90Kg* Peso lordo: 2,28Kg