MELCHIONI SPA - MEM149029718 MK-DSW4OM SELETTORE HDMI 4OX2K 4OIN 1 OU - 149029718
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004932466
Artikelnummer
MEM149029718
Herstellernummer
149029718
Hersteller
MEM
Questo selettore HDMI 4K 30Hz 4x1 HDMl consente di commutare 4 porte HDMI in ingresso su un singolo display tramite il telecomando in dotazione o i tasti presenti sull'unit. Il selettore pu essere anche posizionato alla fine di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. Supporta tutti i formati HD inclusi: 720p, 1080p e 4K/30Hz.Dotato di 2 uscite audio digitale di tipo coassiale/ottica e di una uscita analogica tramite mini Jack stereo da 3.5mm, consente il collegamento ad un amplificatore stereo analogico o ad un sintoamplificatore Home Cinema con ingressi audio digitali.Caratteristiche Versione HDMI: 1.4b Risoluzione HDMI: 4K / 30HZ Supporto formato video 3D Supporto formato colore video: 24/30/36 bit Deep color Supporto formato audio: DTS> HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSDLarghezza di banda massima: 340MHz Velocit di trasmissione massima: 3,4Gbps Supporta la visualizzazione singola e ad alta definizione per pi sorgenti. come lettori DVD e ricevitori satellitari. Proiettori digitali. Ricevitori A / V. Set top boxDistanza del cavo di ingresso: cavo standard HDMI AWG26 8 m Distanza del cavo di uscita: cavo standard HDMI AWG26 8mIntervallo di temperatura di funzionamento: da -15 a 53 Consumo massimo: 800mA Formato adattatore di alimentazione: Ingresso AC 100-240V 50/60Hz - Uscita DC5V/1.5A Dimensioni (Lx Px A): 167x67x28mm Peso: 240gLa confezione include 1 x Selettore HDMI 1 x Telecomando IR 1 x Alimentatore


