Startseite

MELCHIONI SPA - MEM118620058 VENTILATORE INDUSTRIALE 3 IN 1, 3 VELOCI - 118620058

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM118620058 VENTILATORE INDUSTRIALE 3 IN 1, 3 VELOCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Anschlussspannung - 220...240 V

  • Breite - 523 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004648947

Artikelnummer

MEM118620058

Herstellernummer

118620058

Hersteller

MEM

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

523 mm

Klappbar:

nein

Tiefe:

498 mm

Höhe:

1278...1278 mm

Schwenkbar:

ja

Tragbar:

ja

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.045 kW

Mit Fernbedienung:

nein

Art der Drehzahlregelung:

Stufen

Geeignet für Wandmontage:

ja

Oszillation:

ja

Installabile a terra, a parete o sul tavoloFunzione oscillazione3 pale in metalloGrigli a nido d'apeBase circolareAlimentazione 220-240V ~ 50HzAssorbimento: 45W